• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Hobel GHO 18V-26, im Karton

Artikel-Nr.: 06015B5001
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 06015B5001
    EAN / GTIN 4053423242669
    Herstellernummer 06015B5001

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Akku-Hobel GHO 18V-26, Wir haben den Hobel GHO 18V-26 Professional für perfekt flache Oberflächen entwickelt
    • Dies ist uns dank der hochpräzisen Ausrichtung des Aluminiumfußes und der Tiefeneinstellplatte gelungen
    • Dieser Hobel mit bürstenlosem Motor ist mit einem 1-Messer-Kopf ausgestattet, der einen sehr schnellen und einfachen Messerwechsel ermöglicht
    • Sein Wood Razor-Messer der neuen Generation erlaubt dreimal mehr Schnitte als frühere Bosch Wood Razor Messer bevor es stumpf wird
    • Die Handhabung des Werkzeugs ist sehr bequem und angenehm: Dank des beidseitigem Spanauswurfs (links oder rechts) ist der Staubsaugerschlauch an beiden Seiten anschließbar und Späne können links oder rechts ausgeworfen werden
    • Der GHO 18V-26 Professional eignet sich zum Anpassen, Hobeln und Abflachen von Holzbalken und anderen Holzteilen
    • Seine Hauptanwendungen sind Kantenhobeln, Falzen, das Einpassen von Türen und Anfasen von Kanten
    • Er eignet sich für Hartholz, Weichholz, Spanplatten, OSB-Platten und MDF
    • Er ist dank der Universalschlauchmanschette mit allen 82-mm-Wood Razor-Messern, allen bestehenden Bosch Professional GHO-Staubbeuteln und allen Bosch Professional Saugern kompatibel
    • Das Werkzeug ist kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz
    • Er verfügt über eine Motorbremse, die die Messerwalze in weniger als einer Sekunde stoppt, eine längere Akkulaufzeit dank seinem 1-Messer-Kopfsystem, und 3 verschiedene Fasenrinnen
    • Das Werkzeug ist mit einem Ersatzmesserfach ausgestattet, in dem sich bei Lieferung bereits 1 Ersatzmesser befindet
    • Im Lieferumfang sind außerdem ein Spänesack und ein Parallelanschlag enthalten
    • Die Constant Electronic hält die Schnittgeschwindigkeit des Werkzeugs unter Last konstant
    • Staubbeutel
    • Parallelanschlag
    • 1 zusätzliches Wood Razor-Messer

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 170 mm
    • Abmessung Höhe: 205 mm
    • Abmessung Länge: 325 mm
    • Bruttogewicht: 3,55 kg
    • Nettogewicht: 3,55 kg
    • Service Geräte: B
    • Volumen: 11,326 dm3
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb