• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Stichsäge GST 18V-155 SC, 2 Akku Akku ProCORE18V 4.0Ah, Ladg. u. L-BOXX

Artikel-Nr.: 06015B0002
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06015B0002
EAN / GTIN 4059952545899
Herstellernummer 06015B0002
L-Nummer L00590 1619

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Stichsäge GST 18V-155 SC, Die GST 18V-155 SC Professional bietet einen bürstenlosen Motor und ein gut ausbalanciertes Werkzeugdesign
  • Ihre ergonomische Form bietet eine 360°-Greifmöglichkeit und der beidseitige Schalter für Rechts- und Linkshänder garantiert eine perfekte Handhabung und Werkzeugkontrolle – sogar beim Sägen kopfüber
  • Ihre Sägeblattführung verhindert ein Verbiegen des Sägeblatts sogar bei kleinen Kurven und hilft mit perfekter Präzision bei der Arbeit
  • Das Werkzeug ist mit einer externen Staubabsaugung kompatibel
  • Ihr großer Sägeblattauswurfhebel und die Drop Control-Funktion gewährleisten besseren Gesundheitsschutz und höhere Sicherheit für den Anwender
  • Sie eignet sich ideal für Rund- und Querschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen sowie in dickeren oder härteren Materialien
  • Sie ist kompatibel mit Führungsschienen und allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten
  • Das Werkzeug verfügt über eine robuste Aluminiumdruckguss-Grundplatte mit zwei Befestigungspunkten für mehr Stabilität und Sicherheit
  • Die Adaptive Speed Control unterstützt eine hohe Präzision bei Schnittbeginn
  • Ihr Connectivity Modul ermöglicht eine individuelle Einstellung von Drehzahl und Beleuchtung und liefert wichtige Werkzeuginformationen

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Gewicht exkl. Akku: 2 kg
  • Hubhöhe: 26 mm
  • Hubzahl bei Leerlauf: 800 - 3800 min-1
  • Schnitttiefe in Alu: 20 mm
  • Schnitttiefe in Holz: 155 mm
  • Schnitttiefe in Stahl unlegiert: 10 mm

    Lieferumfang:

    • 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah
    • Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional
    • L-BOXX 136
    • 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31)
    • 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399)

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb