• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Stichsäge GST 18V-LI B, mit Spanreißschutz

Artikel-Nr.: 06015A6100
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06015A6100
EAN / GTIN 3165140786973
Herstellernummer 06015A6100
L-Nummer L00590 657

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Stichsäge GST 18V-LI B
  • Die Akku-Stichsäge GST 18V-LI B Professional ist die starke Wahl im 18-Volt-Segment
  • Ihr Bügelgriff mit Regler für variable Drehzahl ermöglicht eine optimale und einfache Werkzeugführung
  • Das der Stichsäge eigene werkzeuglose Bosch SDS-System ermöglicht problemlose Sägeblattwechsel
  • Darüber hinaus sorgt die hohe 18-V-Leistung für schnellen Arbeitsfortschritt
  • Diese Akku-Stichsäge eignet sich ideal für Rund- und Querschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen sowie in dickeren oder härteren Materialien
  • Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem und mit anderen Staubsaugern von Bosch sowie mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten und Führungsschienen über Adapter
  • Die GST 18V-LI B Professional verfügt außerdem über konstante Drehzahl, LED-Licht, Pendelhub, Precision Control und Drehzahlvorwahl

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Gewicht exkl. Akku: 1.8 kg
  • Gewicht inkl. Akku: 2.4 kg
  • Hubhöhe: 23 mm
  • Hubzahl bei Leerlauf: 0 - 2700 min-1
  • Neigungswinkel: 0 - 45 °
  • Schnitttiefe in Alu: 20 mm
  • Schnitttiefe in Holz: 120 mm
  • Schnitttiefe in Stahl unlegiert: 8 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: 6.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]: 8.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen von Holz]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Spanreißschutz
    • 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399)
    • 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31)
    • 1 x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879)
    • Karton

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb