• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hobel GHO 16-82

Artikel-Nr.: 06015A4000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hobel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06015A4000
EAN / GTIN 3165140771016
Herstellernummer 06015A4000
L-Nummer L00610 55

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hobel GHO 16-82
  • Der kabelgebundene Hobel GHO 16-82 Professional bietet starke Hobelleistung in der Einstiegsklasse
  • Er hat einen kraftvollen 630-Watt-Motor, der kontinuierlich zuverlässige Leistung liefert
  • Der Hobel verfügt außerdem über eine stabile, flache Aluminiumfußplatte für eine lange Lebensdauer
  • Darüber hinaus bietet die kompakte Bauform eine komfortable Handhabung, die es ermöglicht, auch an schwer zugänglichen Stellen zu arbeiten
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für das Hobeln von Holz
  • Es ist kompatibel mit verschiedenen Staubsäcken, Führungsschienen und dem Bosch Click & Clean-Absaugsystem
  • Der GHO 16-82 Professional besitzt ein Woodrazor-Wendemesser

Merkmal:

  • Falztiefe einstellbar: 9 mm
  • Gewicht: 2.8 kg
  • Hobelbreite: 82 mm
  • Hobeltiefe: 1.6 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 18000 min-1
  • Nenneingangsleistung: 630 W
  • Schwingungsemissionswert ah []: 8.0 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 240 V
  • Unsicherheit K []: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Innensechskantschlüssel SW 2.5
    • Stoffstaubbeutel
    • Parallelanschlag
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb