• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Stichsäge GST 12V-70, Solo Version, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06015A1002
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06015A1002
EAN / GTIN 3165140770521
Herstellernummer 06015A1002
L-Nummer P07216 GST1270

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Stichsäge GST 12V-70
  • Die Akku-Stichsäge GST 12V-70 Professional ist die kompakte Wahl im 12-Volt-Segment
  • Ihre Stabform sowie die kompakte und leichte Bauweise sorgen für bestmögliche Wendigkeit selbst bei Schnitten von unten
  • Der Griff der Stichsäge befindet sich extrem nah an der Schnittlinie, was für eine perfekte Handhabung während der Benutzung sorgt
  • Darüber hinaus sorgt das werkzeuglose Bosch SDS-System für problemlose Sägeblattwechsel
  • Dieses Werkzeug eignet sich für Rund- und Querschnitte sowie für mittelschwere bis leichte Anwendungen in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen
  • Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem und mit anderen Staubsaugern von Bosch sowie mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten
  • Die GST 12V-70 Professional kann auch Neigungsschnitte ausführen und zeichnet sich durch konstante Drehzahl, LED-Licht, Pendelhub, Precision Control und Drehzahlvorwahl aus

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Gewicht exkl. Akku: 1.5 kg
  • Gewicht inkl. Akku: 1.5 kg
  • Hubhöhe: 18 mm
  • Hubzahl bei Leerlauf: 1500 - 2800 min-1
  • Neigungswinkel: 0 - 45 °
  • Schnitttiefe in Alu: 3 mm
  • Schnitttiefe in Holz: 70 mm
  • Schnitttiefe in Metall: 3 mm
  • Schnitttiefe in Stahl unlegiert: 3 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: 4.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]: 4.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen von Holz]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Absaug-Set
    • Gleitschuh
    • L-BOXX 102
    • L-BOXX-Einlage
    • Spanreißschutz
    • 1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560)
    • 1 x Stichsägeblatt T 308 B, Extra-Clean for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 663 750)
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Zubehör

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb