• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Hobel GHO 18V-LI

Artikel-Nr.: 06015A0307
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hobel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06015A0307
EAN / GTIN 4059952570631
Herstellernummer 06015A0307
L-Nummer L00590 1482

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Hobel GHO 18V-LI
  • Der Akku-Hobel GHO 18V-LI Professional bietet eine beeindruckende Leistung im 18-Volt Segment
  • Er verfügt über eine stufenlose Spanabnahmeneinstellung von bis zu 1,6 mm und sorgt damit für einen schnellen und kontinuierlichen Arbeitsfortschritt
  • Mit seinen ultrascharfen und langlebigen HM-Wendemessern erzeugt er eine hohe Oberflächengüte
  • Sein geringes Gewicht ermöglicht komfortables Arbeiten
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für das Hobeln von Holz
  • Es ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten und der Click & Clean-Staubabsaugung
  • Ferner verfügt der GHO 18V-LI Professional über einen einstellbaren Spanauswurf wahlweise links oder rechts, Lithium-Ionen-Technologie und Drehzahlvorwahl

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Falztiefe: 0 - 8 mm
  • Gewicht exkl. Akku: 1.5 kg
  • Hobelbreite, max.: 82 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 14000 min-1
  • Schwingungsemissionswert ah []: 3.0 m/s²
  • Unsicherheit K []: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Karton
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb