• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Hobel GHO 18V-LI, in L-BOXX 238

Artikel-Nr.: 06015A0300
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hobel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06015A0300
EAN / GTIN 3165140643870
Herstellernummer 06015A0300
L-Nummer P07322 GHO18VLI

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Hobel GHO 18V-LI
  • Der Akku-Hobel GHO 18V-LI Professional bietet eine beeindruckende Leistung im 18-Volt Segment
  • Er verfügt über eine stufenlose Spanabnahmeneinstellung von bis zu 1,6 mm und sorgt damit für einen schnellen und kontinuierlichen Arbeitsfortschritt
  • Mit seinen ultrascharfen und langlebigen HM-Wendemessern erzeugt er eine hohe Oberflächengüte
  • Sein geringes Gewicht ermöglicht komfortables Arbeiten
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für das Hobeln von Holz
  • Es ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten und der Click & Clean-Staubabsaugung
  • Ferner verfügt der GHO 18V-LI Professional über einen einstellbaren Spanauswurf wahlweise links oder rechts, Lithium-Ionen-Technologie und Drehzahlvorwahl

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Falztiefe: 0 - 8 mm
  • Gewicht exkl. Akku: 1.5 kg
  • Hobelbreite, max.: 82 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 14000 min-1
  • Schwingungsemissionswert ah []: 3.0 m/s²
  • Unsicherheit K []: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
    • L-BOXX 238

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb