• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsäge GST 90 E mit 1 x Stichsägeblatt T 144 D

Artikel-Nr.: 060158G003
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Säge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 060158G003
    EAN / GTIN 4059952524658
    Herstellernummer 060158G003
    L-Nummer L00590 1395

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Stichsäge GST 90 E
    • Die kabelgebundene Stichsäge GST 90 E Professional liefert zuverlässige Leistung im Einstiegsbereich
    • Ihr Stabgriff ermöglicht eine konstante Leistung bei alltäglichen Arbeiten, auch beim Schneiden des Werkstücks von der Unterseite
    • Das werkzeuglose Bosch SDS-System der Stichsäge ermöglicht einen problemlosen Sägeblattwechsel
    • Außerdem sorgt der zuverlässige 650-W-Motor für schnelle Arbeitsergebnisse
    • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Kurvenschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen
    • Das Gerät ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System und anderen Bosch Staubsaugern
    • Die GST 90 E Professional eignet sich auch für Gehrungsschnitte und verfügt über Gebläse, Pendelhub und Drehzahlwahl

    Merkmal:

    • Gewicht: 2.3 kg
    • Hubzahl bei Leerlauf: 500 - 3100 min-1
    • Kabellänge: 2.5 m
    • Nenneingangsleistung: 650 W
    • Schnitttiefe in Aluminium: 20 mm
    • Schnitttiefe in Holz: 90 mm
    • Schnitttiefe in Stahl: 10 mm
    • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: 8.5 m/s²
    • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]: 8.5 m/s²
    • Spannung, elektrisch: 230 V
    • Trenntiefe in unlegiertem Stahl: 10 mm
    • Unsicherheit K [Sägen von Holz]: 1.5 m/s²
    • Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]: 1.5 m/s²
    • Werkzeugabmessungen (Breite): 79 mm
    • Werkzeugabmessungen (Höhe): 187 mm
    • Werkzeugabmessungen (Länge): 332 mm

      Lieferumfang:

      • Innensechskantschlüssel SW 5
      • Spanreißschutz
      • Absaug-Set
      • 1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560)
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb