• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsäge GST 90 BE

Artikel-Nr.: 060158F000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 060158F000
EAN / GTIN 3165140602839
Herstellernummer 060158F000
L-Nummer L00590 1416

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stichsäge GST 90 BE
  • Die kabelgebundene Stichsäge GST 90 BE Professional liefert zuverlässige Leistung im Einstiegsbereich
  • Bügelgriff mit Gasgebeschalter ermöglicht eine gleichbleibende Leistung bei alltäglichen Arbeiten
  • Das werkzeuglose Bosch SDS-System der Stichsäge ermöglicht einen einfachen Sägeblattwechsel
  • Außerdem sorgt der zuverlässige 650-W-Motor für schnelle Arbeitsergebnisse
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Kurvenschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen
  • Das Gerät ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System und anderen Bosch Staubsaugern
  • Die GST 90 BE Professional eignet sich auch für Gehrungsschnitte und verfügt über Gebläse, Pendelhub und Drehzahlwahl

Merkmal:

  • Gewicht: 2.6 kg
  • Hubzahl bei Leerlauf: 500 - 3100 min-1
  • Kabellänge: 2.5 m
  • Nenneingangsleistung: 650 W
  • Schnitttiefe in Aluminium: 20 mm
  • Schnitttiefe in Holz: 90 mm
  • Schnitttiefe in Stahl: 10 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: 8.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]: 6.5 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Trenntiefe in unlegiertem Stahl: 10 mm
  • Unsicherheit K [Sägen von Holz]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 80 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 212 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 332 mm

    Lieferumfang:

    • Absaug-Set
    • Handwerkerkoffer
    • Innensechskantschlüssel SW 5
    • Spanreißschutz
    • 1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560)
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb