• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nager GNA 3,5

Artikel-Nr.: 0601533103
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Knabber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601533103
EAN / GTIN 3165140075947
Herstellernummer 0601533103
L-Nummer L00590 123

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nager GNA 3.5
  • Der kabelgebundene GNA 3-5 Professional ist der stärkste Nager der 620-W-Kategorie von Bosch und ideal für tiefe Schnitte geeignet
  • Sein drehmomentstarker Motor und eine reduzierte Hubrate sorgen für saubere Schnitte
  • Er ist perfekt zum Schneiden verschiedener Metalle mit einer Dicke von bis zu 3,5 mm und ausgezeichnet für Innenausschnitte

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 340 W
  • Bearbeitbarer Werkstoff: Stahl bis 400 N/mm² bei 3.5 mm
  • Gewicht: 3.5 kg
  • Hubzahl, Last: 670 min-1
  • Kleinster Radius: 70 mm
  • Leerlaufhubzahl: 1000 min-1
  • Nenneingangsleistung: 620 W
  • Schneidspurbreite: 6 mm
  • Schnittkapazität Alu (200 N/mm²), max.: 4.0 mm
  • Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²), max.: 3.5 mm
  • Schnittkapazität Stahl (600 N/mm²), max.: 2.4 mm
  • Schnittkapazität Stahl (800 N/mm²), max.: 1.6 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Schneiden von Blech]: 7.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Schneiden von Blech]: 1.5 m/s²
  • Vorbohren für Innenausschnitte: 41 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 117 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 292 mm

    Lieferumfang:

    • Innensechskantschlüssel SW 4
    • Zusatzhandgriff
    • Matrize
    • Stempel
    • Haltebügel

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb