• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Nager GNA 18V-16 E

Artikel-Nr.: 0601529600
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601529600
EAN / GTIN 4059952634067
Herstellernummer 0601529600
L-Nummer L00590 1764
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Nager GNA 18V-16 E
  • Der Akku-Nager GNA 18V-16 E liefert dank seines effizienten bürstenlosen Motors dieselbe kraftvolle Leistung wie ein kabelgebundenes 700-W-Werkzeug
  • Er ist perfekt ausbalanciert und durch sein geringes Gewicht und einen schmaleren Griff mit nur 156 mm Breite leicht zu handhaben
  • Mit seinem robusten und hochwertigen Design, wartungsfreien Bauteilen und einem kraftvollen bürstenlosen Motor kombiniert dieser Nager Top-Leistung und ausgezeichnete Werkzeuglebensdauer
  • Dieser kraftvolle Nager eignet sich zum Schneiden verschiedenster Stahl- und Aluminiumbleche, Lüftungsrohre und Kanäle
  • Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten
  • Der Nager schneidet Metall bis zu einer Tiefe von 1,6 mm und bietet einen minimalen Kurvenschnittradius von 40 mm
  • Für erhöhten Anwenderschutz ist er mit einem Wiederanlaufschutz ausgestattet

Merkmal:

  • Akkukapazität: 12.0 Ah
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Gewicht exkl. Akku: 1.7 kg
  • Gewicht inkl. Akku: 3.1 kg
  • Leerlaufhubzahl: 1400 min-1
  • Minimaler Kurvenradius: 40 mm
  • Schneidspurbreite: 5 mm
  • Schnittkapazität Aluminium (200 N/mm²), max.: 2.0 mm
  • Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²), max.: 1.6 mm
  • Schnittkapazität Stahl (600 N/mm²), max.: 1 mm
  • Schnittkapazität Stahl (800 N/mm²), max.: 0.7 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Schneiden von Blech]: 4.8 m/s²
  • Unsicherheit K [Schneiden von Blech]: 1.5 m/s²
  • Vorbohren für Innenausschnitte: 22 mm

    Lieferumfang:

    • Karton

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb