• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nager GNA 75-16

Artikel-Nr.: 0601529400
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Knabber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601529400
EAN / GTIN 3165140843072
Herstellernummer 0601529400
L-Nummer L00590 802

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nager GNA 75-16
  • Der GNA 75-16 Professional ist der leistungsstarke kabelgebundene Nager der 750-W-Kategorie von Bosch für verschiedenste Anwendungen
  • Sein starker 750-W-Motor liefert eine optimale Leistung zum Schneiden verschiedener Materialien
  • Der schmale Griffumfang sorgt für perfekte Handhabung
  • Der Nagerkopf bietet ausgezeichnete Beweglichkeit in Kurven
  • Er ist zum Schneiden von Metall vorgesehen

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 400 W
  • Bearbeitbarer Werkstoff: Stahl bis 400 N/mm² bei 1.6 mm
  • Gewicht: 1.8 kg
  • Hubzahl, Last: 2100 min-1
  • Kleinster Radius: 40 mm
  • Leerlaufhubzahl: 2600 min-1
  • Nenneingangsleistung: 750 W
  • Schneidspurbreite: 5 mm
  • Schnittkapazität Alu (200 N/mm²), max.: 2.0 mm
  • Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²), max.: 1.6 mm
  • Schnittkapazität Stahl (600 N/mm²), max.: 1.0 mm
  • Schnittkapazität Stahl (800 N/mm²), max.: 0.7 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Schneiden von Blech]: 6.0 m/s²
  • Spannung: 230 V
  • Unsicherheit K [Schneiden von Blech]: 1.5 m/s²
  • Vorbohren für Innenausschnitte: 21 mm
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 290 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 142 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 142 mm

    Lieferumfang:

    • Matrize
    • Stempel

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb