• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsäge GST 150 CE, im Handwerkerkoffer

Artikel-Nr.: 0601512000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601512000
EAN / GTIN 3165140463720
Herstellernummer 0601512000
L-Nummer L00590 126

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stichsäge GST 150 CE
  • Die kabelgebundene GST 150 CE Professional ist eine robuste Stichsäge für anspruchsvolle Anwendungen
  • Durch ihren Stabgriff ist das Elektrowerkzeug leicht zu führen – für ein reibungsloses Handling bei der Arbeit, auch beim Schneiden des Werkstücks von der Unterseite
  • Die Stichsäge verfügt über eine extrem robuste Fußplatte mit hoher Biegefestigkeit, die hohe Leistung auch bei schwierigsten Anwendungen ermöglicht
  • Ihr zuverlässiger 780-W-Motor und eine konstante Drehzahl ermöglichen Schnitte auch in den härtesten Materialien, z.B. dicke Balken
  • Dieses Gerät eignet sich für Kurvenschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen
  • Das Gerät ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System und anderen Bosch Staubsaugern
  • Die GST 150 CE Professional eignet sich auch für Gehrungsschnitte und bietet Gebläse, Pendelhub, werkzeuglosen SDS-Sägeblattwechsel und Drehzahlwahl

Merkmal:

  • Gewicht: 2.6 kg
  • Hubzahl bei Leerlauf: 500 - 3100 min-1
  • Kabellänge: 4 m
  • Nenneingangsleistung: 780 W
  • Säge, Hublänge: 26 mm
  • Schnitttiefe in Aluminium: 20 mm
  • Schnitttiefe in Holz: 150 mm
  • Schnitttiefe in Stahl: 10 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: 8.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]: 7.0 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Trenntiefe in unlegiertem Stahl: 10 mm
  • Unsicherheit K [Sägen von Holz]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 79 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 190 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 334 mm

    Lieferumfang:

    • Handwerkerkoffer
    • Absaug-Set
    • Gleitschuh
    • Abdeckhaube
    • Saugdüse
    • 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31)
    • Spanreißschutz
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb