• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radio GPB 18V-2 SC

Artikel-Nr.: 06014A3100
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Radio

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 06014A3100
    EAN / GTIN 4059952507828
    Herstellernummer 06014A3100
    L-Nummer L00590 1303

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Radio GPB 18V-2 SC
    • Das GPB 18V-2 SC Professional bietet flexible, mobile und digitale Radiounterhaltung mit DAB+ und Bluetooth®-Empfang
    • Dieses Gerät liefert den ganzen Tag lang den perfekten Soundtrack für angenehmes Arbeiten – dank seiner extremen Flexibilität mit DAB+, Bluetooth®, FM-Empfang und AUX-Option
    • Es kann mit einem 18V-Akku oder mit Netzstrom betrieben werden und bietet eine intuitive Bedienung, schnelle Einrichtung, USB-Lademöglichkeit und IP 54-Schutz
    • Das Radio ist senkrecht oder waagerecht aufstellbar und verfügt sowohl über einen Griff als auch einen Haken für einfachen Transport und praktische Lagerung
    • Diese Vorteile werden zusätzlich durch ein kompaktes Design unterstützt
    • Dank seiner Funktion zur Verbindung von zwei Radios mit einem Smartphone kann der Benutzer einen einzigartigen Stereoklang genießen
    • Dieses Radio wurde für digitalen Radioempfang und die Wiedergabe von Musik über Smartphones entwickelt
    • Das Gerät ist mit Bosch Professional 18V-Akkus kompatibel
    • Die zwei Lautsprecher des GPB 18V-2 SC Professional mit insgesamt 15 Watt liefern einen hervorragenden Klang, während die zusätzlichen Passivmembranen für eine bessere Basswiedergabe sorgen

    Merkmal:

    • Akkuspannung: 18.0 V
    • Ausgangsspannung(en) Netz: 18 V
    • Eingangsspannung(en) Akku: 18 V
    • Eingangsspannung(en) Netz: 100 - 240 V
    • Gewicht exkl. Akku: 2.5 kg
    • Nennleistung Verstärker (bei Netzbetrieb): 15 W
    • Radiofrequenzbereich DAB+: 174.928 - 239.2 MHz
    • Radiofrequenzbereich FM: 87.5 - 108 MHz
    • Speicherplätze DAB+: 8
    • Speicherplätze FM: 8

      Lieferumfang:

      • Karton
      • 1 x DC-in Netzadapter
      • 1 x Aux-Kabel
      • 1 x 3 V CR2032 Lithium-Knopfzellenbatterie

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb