• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radio GPB 18V-2 C

Artikel-Nr.: 06014A3000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Radio

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06014A3000
EAN / GTIN 4059952507811
Herstellernummer 06014A3000
L-Nummer L00590 1304

Beschreibung

Beschreibung:

  • Radio GPB 18V-2 C
  • Das GPB 18V-2 C Professional ist die flexible und mobile Lösung, die über Bluetooth® Musik und Sound in jede Arbeitsumgebung bringt
  • Dieses Gerät ist mit verschiedensten Quellen kompatibel – inklusive Bluetooth®, FM und AUX – und ist so vielseitig wie die Musik selbst
  • Er kann mit einem 18V-Akku oder mit Netzstrom betrieben werden und bietet eine intuitive Bedienung, schnelle Einrichtung, USB-Lademöglichkeit und IP 54-Schutz
  • Das Radio ist senkrecht oder waagerecht aufstellbar und verfügt sowohl über einen Griff als auch einen Haken für einfachen Transport und praktische Lagerung
  • Diese Vorteile werden zusätzlich durch ein kompaktes Design unterstützt
  • Die Möglichkeit einer Verbindung von zwei Radios mit einem Smartphone unterstützt den einzigartigen Stereoklang
  • Dieses Radio sorgt ideal für Unterhaltung auf der Baustelle – sowohl über Radioempfang als auch mit dem Smartphone als Musikquelle
  • Das Gerät ist mit Bosch Professional 18V-Akkus kompatibel
  • Die zwei Lautsprecher des GPB 18V-2 C Professional mit insgesamt 15 Watt liefern einen hervorragenden Klang, während die zusätzlichen Passivmembranen für eine bessere Basswiedergabe sorgen

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Ausgangsspannung(en) Netz: 18 V
  • Eingangsspannung(en) Akku: 18 V
  • Eingangsspannung(en) Netz: 100 - 240 V
  • Gewicht exkl. Akku: 2.5 kg
  • Nennleistung Verstärker (bei Netzbetrieb): 15 W
  • Radiofrequenzbereich FM: 87.5 - 108 MHz
  • Speicherplätze FM: 8

    Lieferumfang:

    • Karton
    • 1 x DC-in Netzadapter
    • 1 x Aux-Kabel
    • 1 x 3 V CR2032 Lithium-Knopfzellenbatterie

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb