• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trockenbauschrauber GTB 6-50

Artikel-Nr.: 06014A2002
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06014A2002
EAN / GTIN 4053423239751
Herstellernummer 06014A2002

Beschreibung

Beschreibung:

  • Trockenbauschrauber GTB 6-50
  • Der GTB 6-50 Professional ist ein Trockenbauschrauber für allgemeine Anwendungen
  • der sich mit seiner Motordrehzahl von 5.000 min⁻¹ ideal dazu eignet
  • schnell und mühelos eine hohe Anzahl an Schrauben einzudrehen
  • Dank seiner Leistung von 650 W kann er Schrauben mit einem Durchmesser bis zu 6 mm eindrehen
  • Der einziehbare Tiefenanschlag muss zum Ausdrehen von Schrauben nicht entfernt werden
  • Dies ermöglicht schnelles und einfaches Arbeiten
  • da die Tiefeneinstellung unverändert bleibt
  • Der Trockenbauschrauber ist kompatibel mit Bosch Professional Magazinaufsätzen
  • mit denen die Arbeit doppelt so schnell erledigt ist
  • Der GTB 6-50 Professional eignet sich ideal zum Anschrauben von Trockenbauplatten an Stahl- oder Holzständer für den Bau von Wänden und Decken
  • Er ist kompatibel mit Bosch Professional Magazinaufsätzen

Merkmal:

  • Bohrschrauben-Ø: 6.0 mm
  • Drehmoment, max. (weicher Schraubfall): 12 Nm
  • Gewicht: 1.4 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 5000 min-1
  • Nenneingangsleistung: 650 W
  • Schrauben-Ø, max.: 6.0 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schrauben]: 1.0 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 68 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 190 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 283 mm
  • Werkzeugaufnahme: 1/4'' Sechskant Uni ohne Bit-Arretierung

    Lieferumfang:

    • L-Case
    • 1 x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph 2
    • magnetischer Bit-Halter
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb