• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Holztacker GTH 18V-38 M, L-BOXX 238

Artikel-Nr.: 0601482501
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601482501
EAN / GTIN 4053423253016
Herstellernummer 0601482501

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Holztacker GTH 18V-38 M, Professionelle Handwerker möchten Klammern effizient und ohne zu große Belastung für Hand und Arm eintreiben
  • Wir haben den leistungsstarken, bürstenlosen GTH 18V-38 M Professional mit einem sehr geringen Rückschlag entwickelt, der das Handgelenk schont
  • Außerdem haben wir darauf geachtet, dass der Hefter sich einhändig einschalten und bedienen lässt
  • Der GTH 18V-38 M Professional bietet die volle Leistung eines Druckluftschlagwerkzeugs, aber frei von Kompressor, Gaskartusche oder Kabel
  • Ideal für die Montage von Decken- und Bodenplatten mit Nut- und Federverbindung (verdeckte Nagelung), von Möbelrückwänden, Polstern, Zäunen aus Draht oder dünnen Latten, Holzgittern und Schalldämmungen
  • Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz
  • Mit einhändig bedienbarem Ein-/Aus-Schalter, HMI mit Service-Warnung, Einzel- und Serienauslösung, benutzerfreundlicher stufenloser Tiefenverstellung, Trockenschuss-Sperre, Doppel-LED, großem Sichtbereich an der Kontaktspitze, werkzeugloser Klammerstaubeseitigung
  • Geeignet für folgende Klammern: 9,5-38 mm, Rücken 5,8 mm, 18 ga (1,2 mm), und 0° Magazinwinkel
  • L-BOXX 238

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 360 mm
  • Abmessung Höhe: 254 mm
  • Abmessung Länge: 444 mm
  • Bruttogewicht: 6,214 kg
  • Nettogewicht: 3,1 kg
  • Volumen: 40,599 dm3

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb