• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Holznagler GNH 18V-64 M, L-BOXX 136

Artikel-Nr.: 0601481001
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601481001
EAN / GTIN 4059952548111
Herstellernummer 0601481001
L-Nummer L00590 1735

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Nagler GNH 18V-64 M
  • Der GNH 18V-64 M Professional mit Einzel- und Kontaktschussmodus ist die mobile Lösung für eine schnelle und präzise Befestigung verschiedener Materialien
  • Der Akku-Nagler wird ohne Kompressor, Luftschlauch oder teuere Gaskartusche betrieben – einfach den Akku einsetzen und mit der Arbeit loslegen
  • Bei leerem Nagelmagazin wird das Werkstück durch die Trockenschuss-Sperre geschützt
  • Der GNH 18V-64 M ist für eine einfache Schussauslösung mit einem intuitiven User Interface ausgestattet
  • Er ist die ideale Wahl für Verkleidungsarbeiten an Fußleisten, Fenster- und Türrahmen, Stuhlschienen sowie Treppen und Profilen aus Weichholz oder Hartholz und Verkleidungen aus Verbundmaterial
  • Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten
  • Der GNH 18V-64 M Professional bietet sowohl Einzel- als auch Kontaktschussauslösung für Stiftkopfnägel mit 1,6 mm Durchmesser und bis zu 64 mm Länge
  • Er ist gut ausbalanciert und sein neues Design erlaubt dem Anwender, das Werkzeug bei einer Arbeitsunterbrechung bequem abzulegen
  • Der Akku-Nagler bietet außerdem höchste Präzision durch eine genaue Einstellung der Versenktiefe

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Auslösesystem: Schussauslösung bei Kontakt
  • Gewicht exkl. Akku: 2.9 kg
  • Magazin Winkel: 20 °
  • Magazinkapazität: 105 Stck
  • Nagellänge: 32 - 64 mm
  • Nagel-Ø: 1.6 mm
  • Nageltyp: Stiftkopfnagel
  • Schwingungsemissionswert ah [Befestigung in Holz]: 2.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Befestigung in Holz]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 136

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb