• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bauleuchte GLI 18V-1900

Artikel-Nr.: 0601446400
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Arbeitsleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601446400
EAN / GTIN 3165140645416
Herstellernummer 0601446400
L-Nummer L00590 870
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bauleuchte GLI 18V-1900
  • Die GLI 18V-1900 Professional ist die vielseitige Bosch Lampe aus dem 18V-Sortiment
  • Ihre leistungsstarke LED sorgt mit bis zu 1.900 Lumen für eine exzellente Beleuchtung
  • Sie bietet außerdem zwei Helligkeitsstufen, fünf flexible Einstellwinkel und ein 5/8″-Stativgewinde für eine schnelle Anpassung an jede Arbeitssituation
  • Sie eignet sich auch hervorragend, um ganze Arbeitsbereiche für den gesamten Arbeitstag zu beleuchten
  • Diese Lampe ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus

Merkmal:

  • Akkuspannung: 14.4-18 V
  • Anzahl der Helligkeitsstufen: 2
  • Gewicht exkl. Akku: 1.6 kg
  • Lichtstrom: 1900 lm
  • Max. Betriebszeit 14.4 V: 80 min/Ah
  • Max. Betriebszeit 18 V: 100 min/Ah

    Lieferumfang:

    • Karton

    Passende Produkte

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb