• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Leuchte GLI 18V-800

Artikel-Nr.: 0601443600
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601443600
EAN / GTIN 4053423246872
Herstellernummer 0601443600
L-Nummer L00590 1881

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die GLI 18V-800 Professional sorgt für eine hervorragende Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Die 20 LEDs lassen sich mit 3 Helligkeitsstufen bis auf 800 Lumen einstellen
  • Das kompakte Design der Arbeitsleuchte, ihr starker Magnet und der Metall-Wirbelhaken sorgen für maximale Vielseitigkeit
  • Ihr innovativer Klappmechanismus mit 360°-Drehgelenk und einem um 180° schwenkbarem Leuchtenkopf bringen Licht in jede Ecke, und durch die Ein-Schalter-Bedienung ist sie leicht zu verwenden.
  • Die GLI 18V-800 Professional beleuchtet kleine bis mittelgroße und enge Arbeitsbereiche, ideal für Elektro- und Sanitärarbeiten sowie sonstige Aufgaben.
  • Die Arbeitsleuchte ist kompatibel mit allen 18V-Akkus und -Ladegeräten der AMPShare-Allianz einschließlich aller Akkus und Ladegeräte des Bosch Professional 18V System.

Merkmal:

  • Anzahl der Helligkeitsstufen: 3
  • Lichtstrom: 800 lm
  • Gewicht exkl. Akku: 0.5 kg

Lieferumfang:

  • Akku-Leuchte GLI 18V-800
  • Karton
  • Bedienungsanleitung

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb