• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagschrauber GDS 30

Artikel-Nr.: 0601435103
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601435103
EAN / GTIN 3165140922944
Herstellernummer 0601435103
L-Nummer L00590 14

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlagschrauber GDS 30
  • Der kabelgebundene GDS 30 Professional ist ein Höchstleistungs-Drehschlagschrauber für große Verschraubungen
  • Sein beeindruckender 920-Watt-Motor mit 1.000 Nm maximalem Drehmoment ermöglicht das kraftvolle Eindrehen und Lösen von Schrauben bis zu einem Durchmesser von M30
  • Er verfügt für eine komfortable Handhabung über einen Zusatzgriff mit Stützteller, der in zwei Positionen montiert werden kann
  • Die integrierte Aufhängevorrichtung ermöglicht bei Bedarf die Befestigung an einem Auswuchtgerät
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für kraftintensive Schraubanwendungen in Beton und Metall, schwere Verschraubungen an LKWs, Baumaschinen und im Nutzfahrzeugbau sowie für Arbeiten in der Petrochemie und Schwerindustrie
  • Ferner verfügt der GDS 30 Professional über einen 1-Zoll-Außenvierkant-Bithalter

Merkmal:

  • Drehmoment, max. (harter Schraubfall): 1000 Nm
  • Drehmoment, max. (weicher Schraubfall): 500 Nm
  • Gewicht: 7.3 kg
  • Nenndrehzahl: 860 min-1
  • Nenneingangsleistung: 920 W
  • Schrauben-Ø, max.: max. M 30
  • Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 4.0 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 0.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 436 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 431 mm
  • Werkzeugaufnahme: 1'' Vierkant

    Lieferumfang:

    • Handwerkerkoffer
    • Zusatzhandgriff
    • Aufhängebügel
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb