• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Geradschleifer GWG 12V-50 S, solo

Artikel-Nr.: 06013A7000
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Geradschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06013A7000
EAN / GTIN 4059952634159
Herstellernummer 06013A7000
L-Nummer L00590 1742
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dank seines kraftvollen bürstenlosen Hochleistungsmotors und hoher Durchzugskraft erledigt der GWG 12V-50 S Professional alle Schleifarbeiten schnell und mühelos.
  • Seine ausgezeichnete Ergonomie mit einem extrem leichten und kompakten Design mit schmalem Griffumfang sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten, sogar an engen Stellen.
  • Der Gasgebeschalter und die 5 Drehzahlstufen des 12V-Akku-Schleifers erlauben eine perfekte Drehzahlsteuerung für verschiedenste Anwendungen und optimale Ergebnisse.
  • Der GWG 12V-50 S ist vielseitig einsetzbar zum Schmirgeln, Entgraten, Schleifen, Reinigen und Vorbereiten von Oberflächen sowie zum Entfernen von Schweißnähten und Schweißpunkten, besonders auf Metall.
  • Er ist kompatibel mit verschiedenen marktgängigen 50-mm-Schleifscheiben sowie 6-mm- und 8-mm-Spannzangen.
  • Er verfügt außerdem über ein innovatives User Interface mit Anzeige für Drehzahl und Akkuladung.
  • Bequeme Handhabung dank ihrer innovativen Spindelarretierung für einen leichten Zubehörwechsel.

Merkmal:

  • Gewicht exkl. Akku: 0.53 kg
  • Schleifteller-Ø: 50 mm

Lieferumfang:

  • Spannzange mit Überwurfmutter 6 mm (2 608 570 084)
  • Schraubenschlüssel
  • Karton
  • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb