• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polierer GPO 14 CE,1400-Watt, 2,5 kg, mit Zusatzgriff und D-Griff

Artikel-Nr.: 0601389000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Polierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601389000
EAN / GTIN 3165140572996
Herstellernummer 0601389000
L-Nummer L00610 39

Beschreibung

Beschreibung:

  • Polierer GPO 14 CE
  • Der kabelgebundene Polierer GPO 14 CE Professional bietet eine bequeme Handhabung und ein hohes Drehmoment für einen schnellen Arbeitsfortschritt und optimale Resultate
  • Der ergonomische Handgriff mit Softgrip und das geringe Gewicht von nur 2,5 kg sorgen für eine bequeme Handhabung während der Arbeit
  • Sein leistungsstarker 1.400-Watt-Motor mit Sanftanlauf ermöglicht kontinuierliches Arbeiten auf großen Oberflächen, während sich die Drehzahlvorwahl ideal für das Polieren verschiedenster Materialien eignet
  • Der GPO 14 CE Professional verfügt außerdem über eine konstante Drehzahl, direkte Motorkühlung, Überlastschutz und Wiederanlaufschutz

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 800 W
  • Flächenbürste, Ø: 175 mm
  • Gewicht: 2.5 kg
  • Gummischleifteller, Durchmesser: 180 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 750 - 3000 min-1
  • Nenneingangsleistung: 1400 W
  • Polierschwamm, Ø: 160 mm
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schleiftopf, Ø: 180 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Polieren]: 6.0 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Topfbürste, Ø: 100 mm
  • Unsicherheit K [Polieren]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Zusatzgriff
    • D-Griff
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb