• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Exzenterschleifer GEX 40-150 mit 1 x Schleifblatt M480 und L-BOXX

Artikel-Nr.: 060137B201
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Exzenterschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 060137B201
EAN / GTIN 4059952528755
Herstellernummer 060137B201
L-Nummer L00590 1237

Beschreibung

Beschreibung:

  • Exzenterschleifer GEX 40-150
  • Der GEX 40-150 Professional ist Boschs kabelgebundener Exzenterschleifer aus der 150-mm-Kategorie für starke Leistung und professionelle Schleifergebnisse
  • Sein Gehäuse mit entkoppelter Schleifeinheit sorgt für konstanten Anpressdruck und erstklassige Oberflächengüte
  • Seine einzigartige Vibrationsdämpfung gewährleistet sehr geringe Vibrationen und ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten
  • Der GEX 40-150 ist mit einem Multiloch-Schleifteller für Schleifblätter mit verschiedenen Lochrastern und für eine deutlich stärkere Staubabsaugung ausgestattet
  • Dieser Exzenterschleifer eignet sich zum Schleifen, Zwischenschleifen, Lackentfernen, Feinschleifen und Polieren von Oberflächen
  • Er ist auf Holz, Furnier, Lack, Füllstoffen sowie Mineral- und Acrylflächen einsetzbar
  • Das Gerät ist mit dem Bosch Click & Clean System kompatibel
  • Der GEX 40-150 verfügt zudem über eine Staubbox mit integriertem Bosch Microfilter-System, einen 150-mm-Schleifteller mit Klettverschluss zur Schleifblattbefestigung, Drehzahlvorwahl und Vibration Control

Merkmal:

  • Exzentrizität: 2.00 mm
  • Gewicht: 2.4 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 5500 - 12000 min-1
  • Nenneingangsleistung: 400 W
  • Schleifmittelbefestigung: Klettverschluss
  • Schleifteller-Ø: 150 mm
  • Schwingkreisdurchmesser: 4.0 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Massiv Holz schleifen]: 2.5 m/s²
  • Schwingzahl: 11000 - 24000 min-1
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Unsicherheit K [Massiv Holz schleifen]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 148 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 197 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 409 mm

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 238
    • Schleifteller (150 mm)
    • 1 x Schleifblatt M480, Best for Wood and Paint, 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 621 164)
    • Microfilter Box
    • Zusatzhandgriff
    • Innensechskantschlüssel
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb