• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Exzenterschleifer GEX 34-125, Schleifteller, 1 x Pap.staub-btl., 1 x Absaugad.

Artikel-Nr.: 0601372300
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Exzenterschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601372300
EAN / GTIN 4059952529035
Herstellernummer 0601372300
L-Nummer L00590 1404

Beschreibung

Beschreibung:

  • Exzenterschleifer GEX 34-125
  • Der GEX 34-125 Professional ist Boschs robuster, kabelgebundener 125-mm Exzenterschleifer mit hoher Abtragsleistung
  • Konstante Drehzahl und hohe Abtragsleistung garantieren selbst bei anspruchsvollen Oberflächen effiziente Ergebnisse
  • Ein Aluminiumlagerflansch gewährleistet lange Werkzeuglebensdauer und macht das Gerät zur idealen Lösung für schwierige Anwendungen
  • Dank seiner Ausstattung mit einem Multiloch-Schleifteller können Schleifblätter mit verschiedenen Lochrastern verwendet werden und die Staubabsaugung ist deutlich stärker
  • Dieser Exzenterschleifer wurde zum Schleifen, Zwischenschleifen, Feinschleifen und Lackentfernen konzipiert, und er ist auf Holz, Furnier, Lack, Füllmasse sowie auf Mineral- und Acrylflächen einsetzbar
  • Das Gerät ist mit dem Bosch Click & Clean System kompatibel
  • Der GEX 34-125 Professional verfügt auch über eine Staubbox mit integriertem Bosch Microfilter-System, einen 125-mm-Schleifteller mit Klettverschluss zur Schleifblattbefestigung und Drehzahlvorwahl

Merkmal:

  • Exzentrizität: 2.50 mm
  • Gewicht: 2.0 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 4500 - 12000 min-1
  • Nenneingangsleistung: 340 W
  • Schleifmittelbefestigung: Klettverschluss
  • Schleifteller-Ø: 125 mm
  • Schwingkreisdurchmesser: 5.0 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Massiv Holz schleifen]: 7.5 m/s²
  • Schwingzahl: 9000 - 24000 min-1
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Unsicherheit K [Massiv Holz schleifen]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 125 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 190 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 305 mm

    Lieferumfang:

    • Karton
    • 1 x Mehrlochschleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 608 X75)
    • Schleifteller (125 mm)
    • 1 x Papierstaubbeutel (separat als 3er-Pack erhältlich: 2 605 411 067)
    • 1 x Absaugadapter
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb