• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-125 in L-BOXX

Artikel-Nr.: 0601372200
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Produktart Exzenterschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601372200
EAN / GTIN 4059952539645
Herstellernummer 0601372200
L-Nummer L00590 1333
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-125
  • Der Exzenterschleifer GEX 18V-125 Professional bietet optimale Werkzeugkontrolle, vor allem beim Bearbeiten größerer Oberflächen
  • Die hervorragende Balance des Exzenterschleifers nahe des Werkstücks sowie seine ausgezeichnete Ergonomie von Handauflage und Handgriff gewährleisten optimale Werkzeugkontrolle
  • Schneller Arbeitsfortschritt und eine längere Werkzeuglebensdauer werden durch seinen bürstenlosen Motor und das Bosch Professional 18V System gewährleistet
  • Die Bedienung des GEX 18V-125 Professional ist einfach und intuitiv
  • Dieser kabellose Exzenterschleifer eignet sich zum einfachen Schleifen, Zwischenschleifen, Entfernen von Lack und Feinschleifen von Oberflächen
  • Er ist auf Holz, Furnier, Lack, Füllstoffen sowie Mineral- und Acrylflächen einsetzbar
  • Er ist mit dem Professional 18V System und dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem kompatibel
  • Der GEX 18V-125 Professional verfügt auch über einen Staubbeutel, Drehzahlvorwahl und einen 125-mm-Schleifteller mit Klettverschluss zur Schleifblattbefestigung

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Exzentrizität: 1.25 mm
  • Gewicht exkl. Akku: 1.1 kg
  • Gewicht inkl. Akku: 1.6 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 6000 - 10000 U/min
  • Schleifmittelbefestigung: Klettverschluss
  • Schleifteller-Ø: 125 mm
  • Schwingkreisdurchmesser: 2.5 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Massivholz schleifen]: 2.2 m/s²
  • Schwingzahl: 12000 - 20000 min-1
  • Unsicherheit K [Massivholz schleifen]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 153 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 108 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 224 mm

    Lieferumfang:

    • Schleifteller (125 mm)
    • 1 x Schleifblatt C430, Expert for Wood+Paint, 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 605 643)
    • Staubbeutel
    • L-BOXX 136

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb