• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-125

Artikel-Nr.: 0601372101
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Exzenterschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601372101
EAN / GTIN 4059952539478
Herstellernummer 0601372101
L-Nummer L00590 1422

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-125
  • Der Exzenterschleifer GEX 10.8V-125 Professional ist die kompakte Lösung für Profis, die immer unterwegs sind
  • Seine hervorragende Balance nahe des Werkstücks und die ausgezeichnete Ergonomie von Handauflage und Handgriff gewährleisten optimale Werkzeugkontrolle
  • Mit seinem schlanken und kompakten Design ermöglicht dieser 12V-Exzenterschleifer das Arbeiten in engen Ecken
  • Sein intuitives Bedienungskonzept sorgt für ein einfaches Handling
  • Der kabellose GEX 10.8V-125 Professional eignet sich zum einfachen Schleifen, Zwischenschleifen, Lackentfernen und Feinschleifen
  • Er ist auf Holz, Furnier, Lack, Füllstoffen sowie Mineral- und Acrylflächen einsetzbar
  • Er ist mit dem Professional 12V System und dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem kompatibel
  • Der GEX 10.8V-125 Professional verfügt auch über einen Staubbeutel, Drehzahlvorwahl, Akku-Ladezustandsanzeige, einen bürstenlosen Motor, und einen 125-mm-Schleifteller mit Klettverschluss zur Schleifblattbefestigung

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Exzentrizität: 1.25 mm
  • Gewicht exkl. Akku: 1.0 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 6000 - 10000 U/min
  • Schleifmittelbefestigung: Klettverschluss
  • Schleifteller-Ø: 125 mm
  • Schwingkreisdurchmesser: 2.5 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Massivholz schleifen]: 2.2 m/s²
  • Schwingzahl: 12000 - 20000 min-1
  • Unsicherheit K [Massivholz schleifen]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 153 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 108 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 194 mm

    Lieferumfang:

    • Schleifteller (125 mm)
    • 1 x Schleifblatt C430, Expert for Wood+Paint, 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 605 643)
    • Staubbeutel

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb