• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bandsäge GCB 18V-127

Artikel-Nr.: 06012B7000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06012B7000
EAN / GTIN 4059952617138
Herstellernummer 06012B7000
L-Nummer L00590 2212

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bandsäge GCB 18V-127, Zum Sägen von Metallprofilen und Rohren ist ein leistungsstarkes Werkzeug erforderlich, das bequem und schnell auch große Schnitttiefen meistert
  • Mit ihrem starken, bürstenlosem Motor und ihrer Schittkapazität von 127 x 127 mm lassen sich mit unserer kabelfreien GCB 18V-127 Professional tiefe Schnitte zügig durchführen, so dass die Arbeit schneller erledigt ist
  • Darüber hinaus schneidet sie Metall vibrationsarm und fast funkenfrei, was das Trennen von Metall angenehmer macht
  • Ihr LED-Licht zur Beleuchtung der Schnittlinie, verschiedene Geschwindigkeitsmodi und die Materialführung geben Kontrolle für mehr Genauigkeit und saubere Schnitte in unterschiedlichen Materialien
  • Die GCB 18V-127 Professional ist eine leistungsstarke Bandsäge mit bürstenlosem Motor zum Sägen gängiger Materialien, besonders Metallprofile und Rohre
  • Sie ist kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz
  • Die GCB 18V-127 Professional bietet einen werkzeuglosen Sägeblattwechsel und eine robuste Metallschutzhaube
  • Dank Aufhänghaken ist die Säge am Arbeitsort einfach zu lagern
  • Sie ist auf Komfort ausgelegt und liegt gut in der Hand
  • Darüber hinaus verfügt sie über einen Überlastschutz, um das Werkzeug vor extremer Überlastung zu schützen, und Constant Electronic für eine nahezu konstante Drehzahl, sogar unter Last
  • 1 Bandsägeblatt, CB 4418, 18 TPI (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 649 006)
  • Schraubenschlüssel
  • Karton

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 237 mm
  • Abmessung Höhe: 318 mm
  • Abmessung Länge: 542 mm
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • BITURBO: Nein
  • Bruttogewicht: 8,8 kg
  • Gewicht exkl. Akku: 6.45 kg
  • Max. Leerlaufdrehzahl des Messers: 115 m/min
  • Min. Leerlaufdrehzahl des Messers: 30 m/min
  • Nettogewicht: 6,45 kg
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metall]: 1.5 m/s²
  • Service Geräte: B
  • Unsicherheit K [Sägen von Metall]: 1.5 m/s²
  • Volumen: 40,848 dm3

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb