• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Geradschleifer GGS 30 LS

Artikel-Nr.: 06012B5020
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Geradschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 06012B5020
    EAN / GTIN 4053423237399
    Herstellernummer 06012B5020
    L-Nummer 077265 GGS30LS

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Der Geradschleifer GGS 30 LS Professional ist für optimalen Komfort und Sicherheit ausgelegt und liefert eine starke Schleifleistung.
    • Dank der Spindelarretierung ist nur ein Spannschlüssel für den Zubehörwechsel erforderlich.
    • Zusätzliche Merkmale sorgen für einen reibungsloseren und ermüdungsärmeren Betrieb und eine höhere Sicherheit: Dieser ergonomische Geradschleifer verfügt über einen schmalen Griffumfang und wird mit KickBack Control, Sanftanlauf, und Wiederanlaufschutz geliefert.
    • Dieser kraftvolle Geradschleifer mit einer Leistung von 750 Watt und einer Drehzahl von 33.000 min⁻¹ ist der Hochleister für anspruchsvolle Schleifarbeiten.
    • Er erledigt mühelos Metallarbeiten und ist das Werkzeug der Wahl zum Schleifen von Formteilen, Entgraten von Oberflächen, Fräsen von Bohrungen, Bearbeiten von Schweißnähten und Entfernen von Farbe und Rost.

    Merkmal:

    • Nenneingangsleistung: 750 W
    • Spindelhals-Ø: 43 mm
    • Gewicht: 1.7 kg
    • Werkzeugabmessungen (Breite): 78 mm
    • Werkzeugabmessungen (Länge): 397 mm
    • Werkzeugabmessungen (Höhe): 77 mm
    • max. Schleifkörper-Ø: 25 mm
    • Abgabeleistung: 400 W
    • Schlüsselfläche Spannmutter: 17 mm
    • Schlüsselfläche Schleifspindel: 15 mm
    • max. Polierwerkzeug-Ø: 50 mm
    • Schalter: Arretierschalter
    • Gelieferter Spannzangendurchmesser: 6 mm
    • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 25 mm)]: 6.0 m/s²
    • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 25 mm)]: 1.5 m/s²
    • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 50 mm)]: 21.0 m/s²
    • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 50 mm)]: 1.5 m/s²
    • Leerlaufdrehzahl: 33000 min-1
    • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 33000 min-1

    Lieferumfang:

    • Geradschleifer GGS 30 LS
    • Spannzange 6 mm mit Überwurfmutter (1 619 P21 168)
    • 1 x Spannschlüssel (1 619 P21 169)
    • Karton
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb