• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Geradschleifer GGS 18V-10 SLC

Artikel-Nr.: 06012B4001
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06012B4001
EAN / GTIN 4059952529868
Herstellernummer 06012B4001
L-Nummer L00590 1272

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Geradschleifer GGS 18V-10 SLC
  • Das nächste Level an Kraft: Der GGS 18V-10 SLC Professional ist Boschs erster Akku-Geradschleifer mit Getriebe, der maximale Mobilität, ein hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen und eine exzellente Leistung bietet
  • Sein kraftvoller, bürstenloser Motor, für die ProCORE18V-Akkutechnologie optimiert, liefert eine Abgabeleistung wie ein 1.000-Watt-Schleifer mit Kabel und bietet Drehmomentwerte, die sich ideal zum Arbeiten mit schweren Bürsten auf Oberflächen eignen
  • Ein intuitives User Interface gewährleistet eine einfache Handhabung dank der bequemen Einstellung unterschiedlicher Drehzahlen und der Vorbereitung für Bluetooth® Connectivity für klare Informationen zum Geradschleifer per Smartphone
  • Höherer Anwenderschutz und optimale Werkzeugkontrolle werden durch PROtection-Merkmale wie KickBack und Drop Control sowie Bremssystem und Wiederanlaufschutz unterstützt
  • Dieser Geradschleifer ist die perfekte Wahl zum Feinschleifen und Polieren von Metallflächen
  • Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Gewicht exkl. Akku: 1.6 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 10500 min-1
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 25 mm)]: 8.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 25 mm)]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugaufnahme: Spannzange

    Lieferumfang:

    • 2 x Schraubschlüssel 19 mm
    • Karton
    • Spannzange mit Spannmutter 6 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb