• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Heißluftgebläse GHG 20-60

Artikel-Nr.: 06012A6400
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Heißluftgebläse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 06012A6400
    EAN / GTIN 3165140889551
    Herstellernummer 06012A6400
    L-Nummer L00590 1109

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Heißluftgebläse GHG 20-60
    • Das Heißluftgebläse GHG 20-60 Professional gewährleistet optimales Handling in jeder Arbeitsposition
    • Es verfügt über zwei Luftstromgeschwindigkeiten und einen Temperaturregler mit neun Einstellungen für eine noch komfortablere Bedienung
    • Dank seines kraftvollen 2.000-Watt-Motors erreicht das leistungsstarke GHG 20-60 Professional mühelos bis zu 630 °C
    • Sein gerades Design ermöglicht komfortables Arbeiten in vielen verschiedenen Arbeitspositionen, und somit ein noch breiteres Anwendungsspektrum
    • Dieses Heißluftgebläse ist für den Einsatz bei einer Vielzahl von Anwendungen vorgesehen, die Heißluftströme erfordern, und eignet sich ideal für Bodenleger
    • Für noch mehr Komfort kann das GHG 20-60 Professional zum Abkühlen einfach sofort nach dem Betrieb abgelegt werden

    Merkmal:

    • Arbeitstemperatur: 50 - 630 °C
    • Gewicht: 0.6 kg
    • Kaltstufe, 50°C: nein
    • Luftstrom: 150 - 500 l/min
    • Nenneingangsleistung: 2000 W
    • Regulierung, Luftstrom: 2
    • Stufenlose Temperaturregelung: nein
    • Werkzeugabmessungen (Breite): 74 mm
    • Werkzeugabmessungen (Höhe): 97 mm
    • Werkzeugabmessungen (Länge): 340 mm

      Lieferumfang:

      • Karton
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb