• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Heißluftgebläse GHG 20-63

Artikel-Nr.: 06012A6200
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Heißluftgebläse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06012A6200
EAN / GTIN 3165140889445
Herstellernummer 06012A6200
L-Nummer L00590 1092

Beschreibung

Beschreibung:

  • Heißluftgebläse GHG 20-63
  • Das leistungsstarke Heißluftgebläse GHG 20-63 Professional mit Temperaturregelung ist ideal für verschiedenste Anwendungen
  • Dank seiner Ausstattung mit zwei Luftstromeinstellungen, einer zusätzlichen Kühlfunktion bei 50 °C und einer digital einstellbaren Temperaturregelung in 10°-Celsius-Schritten ist es äußerst vielseitig
  • Mit seinem kraftvollen 2.000-Watt-Motor erreicht das GHG 20-63 Professional mühelos bis zu 630 °C
  • Für höheren Anwenderschutz und eine lange Werkzeuglebensdauer verfügt es über eine Thermoschutzfunktion, die automatisch die Heizung abschaltet, dabei läuft das Gebläse jedoch weiter
  • Dieses Heißluftgebläse eignet sich für den Einsatz bei verschiedensten Anwendungen, die Heißluftströme erfordern, und ist ideal für Renovierungsarbeiten
  • Das 1,4-Zoll-Display des GHG 20-63 Professional gewährleistet hohen Bedienkomfort
  • Für mehr Anwenderschutz ist es außerdem mit einem Schutzgriff ausgestattet und kann sofort nach Gebrauch zum Abkühlen abgelegt werden

Merkmal:

  • Arbeitstemperatur: 50 - 630 °C
  • Gewicht: 0.7 kg
  • Kaltstufe, 50°C: nein
  • Luftstrom: 150 - 500 l/min
  • Nenneingangsleistung: 2000 W
  • Regulierung, Luftstrom: 3
  • Stufenlose Temperaturregelung: nein
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 86 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 201 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 245 mm

    Lieferumfang:

    • Karton
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb