• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwingschleifer GSS 160 Multi

Artikel-Nr.: 06012A2300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Schwingschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06012A2300
EAN / GTIN 3165140785983
Herstellernummer 06012A2300
L-Nummer L00610 50
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schwingschleifer GSS 160 Multi
  • Der GSS 160 Professional Multi ist Boschs kompakter und ergonomischer kabelgebundener Schwingschleifer für ein breites Anwendungsspektrum, ideal auch für enge Stellen
  • Seine ergonomische Handablage und das kompakte Design garantieren eine einfache und bequeme Handhabung
  • Im Lieferumfang sind drei auswechselbare Schleifplatten enthalten, die das Arbeiten an Kanten und Ecken sowie auf kleinen flachen Oberflächen ermöglichen
  • Die Staubbox umfasst ein integriertes Bosch Microfilter-System für eine effiziente Staubabsaugung und nahezu staubfreies Arbeiten Der Schwingschleifer eignet sich zum Zwischenschleifen, Feinschleifen und Schleifen von Ecken und kleinen flachen Oberflächen
  • Er ist einsetzbar auf Holz, Furnier, Lack, Füllmasse sowie Mineral- und Acryloberflächen
  • Das Gerät ist mit dem Bosch Click & Clean System kompatibel
  • Außerdem umfasst der GSS 160 Professional Multi sowohl ein Klemm- als auch ein Klettsystem zur Schleifpapierbefestigung und er kann einhändig bedient werden
  • Im Lieferumfang enthalten: L-BOXX 136
  • L-BOXX-Einlage; Lochwerkzeug
  • Schraubendreher, Staubbox inkl

Merkmal:

  • Delta-Schleifplatte mit Klettverschluss, Breite: 100 mm
  • Delta-Schleifplatte mit Klettverschluss, Länge: 150 mm
  • Gewicht: 1.2 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 12000 min-1
  • Nenneingangsleistung: 180 W
  • Schleifplatte mit Klettverschluss und Klemme, Breite: 101 mm
  • Schleifplatte mit Klettverschluss und Klemme, Länge: 113 mm
  • Schleifplatte mit Klettverschluss, Breite: 80 mm
  • Schleifplatte mit Klettverschluss, Länge: 130 mm
  • Schwingkreisdurchmesser: 1.6 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Plattenmaterial schleifen]: 5.0 m/s²
  • Schwingzahl im Leerlauf: 24000 min-1
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Unsicherheit K [Plattenmaterial schleifen]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 101 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 143 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 296 mm

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 136
    • L-BOXX-Einlage
    • Lochwerkzeug
    • Schraubendreher
    • Staubbox inkl. Microfilter
    • 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232)
    • 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458)
    • 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 608 Z96)
    • (Delta) Grundplatte, 100 x 150 mm mit Schleifplatte
    • Grundplatte, 113 x 101 mm mit Schleifplatte
    • Grundplatte, 80 x 130 mm mit Schleifplatte
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb