• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwingschleifer GSS 140-1 A

Artikel-Nr.: 06012A2100
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Schwingschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06012A2100
EAN / GTIN 3165140785907
Herstellernummer 06012A2100
L-Nummer L00610 84

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schwingschleifer GSS 140-1A
  • Der GSS 140-1 A Professional ist Boschs kompakter und ergonomischer kabelgebundener Schwingschleifer mit einem robusten Klemmsystem für kleine Oberflächen
  • Seine ergonomische Handablage und das kompakte Design garantieren eine einfache und bequeme Handhabung
  • Ein robustes Metallblech sorgt für Haltbarkeit und damit für eine längere Lebensdauer
  • Ausgestattet mit einem Klemmsystem mit Klett-Schaumstoffplatte, kann Schleifpapier einfach gewechselt und ersetzt werden
  • Der Schwingschleifer eignet sich für kleine flache Oberflächen, zum Zwischenschleifen und Feinschleifen
  • Er ist einsetzbar auf Holz, Furnier, Lack, Füllmasse sowie Mineral- und Acryloberflächen
  • Das Gerät ist mit dem Bosch Click & Clean System kompatibel
  • Der GSS 140-1 A Professional verfügt auch über eine Staubbox mit integriertem Bosch Microfilter-System sowie auswechselbare Schleifplatten und er kann einhändig bedient werden
  • Karton; Lochwerkzeug; Schleifpapier 120 K; Staubbox inkl

Merkmal:

  • Gewicht: 1.2 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 12000 min-1
  • Nenneingangsleistung: 180 W
  • Schleifblatt zum Klemmen, Breite: 115 mm
  • Schleifblatt zum Klemmen, Länge: 140 mm
  • Schleifbogen mit Klettverschluss, Breite: 115 mm
  • Schleifbogen mit Klettverschluss, Länge: 107 mm
  • Schleifplatte, Breite: 113 mm
  • Schleifplatte, Länge: 101 mm
  • Schwingkreisdurchmesser: 1.6 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Plattenmaterial schleifen]: 5.0 m/s²
  • Schwingzahl im Leerlauf: 24000 min-1
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Unsicherheit K [Plattenmaterial schleifen]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 113 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 142 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 258 mm

    Lieferumfang:

    • Karton
    • Lochwerkzeug
    • Schleifpapier 120 K
    • Staubbox inkl. Microfilter
    • 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458)
    • Grundplatte, 113 x 101 mm mit Schleifplatte
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb