• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwingschleifer GSS 280 AVE, mit L-BOXX

Artikel-Nr.: 0601292901
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Schwingschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601292901
EAN / GTIN 3165140663823
Herstellernummer 0601292901
L-Nummer L00610 42

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schwingschleifer GSS 280 AVE
  • Der GSS 280 AVE Professional ist Boschs kabelgebundener Schwingschleifer in der 280-mm-Kategorie für Ergebnisse mit erstklassiger Oberflächengüte
  • Sein Gehäuse mit entkoppelter Schleifeinheit sorgt für konstanten Anpressdruck und perfekte Ergebnisse
  • Die einzigartige integrierte Vibrationsdämpfung sorgt für sehr geringe Vibrationen und gewährleistet Arbeiten ohne Unterbrechung
  • Die Schleifblätter lassen sich dank des Schleiftellers mit Klettverschluss und des Spannsystems einfach befestigen und sitzen perfekt
  • Der Schwingschleifer wurde zum Schleifen
  • Zwischenschleifen und Abschleifen von Rahmen sowie zum Feinschleifen konzipiert
  • und ist sowohl auf Holz
  • Furnier
  • Lack
  • Füllmasse als auch Mineral- und Acrylflächen einsetzbar
  • Das Gerät ist mit dem Bosch Click & Clean System kompatibel
  • Der GSS 280 AVE Professional verfügt außerdem über eine Staubbox mit integriertem Bosch Microfilter-System sowie eine Drehzahlvorwahl

Merkmal:

  • Gewicht: 2.7 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 8000 - 11000 min-1
  • Nenneingangsleistung: 350 W
  • Schleifblatt zum Klemmen, Breite: 115 mm
  • Schleifblatt zum Klemmen, Länge: 280 mm
  • Schleifbogen mit Klettverschluss, Breite: 115 mm
  • Schleifbogen mit Klettverschluss, Länge: 230 mm
  • Schleifplatte, Breite: 114 mm
  • Schleifplatte, Länge: 226 mm
  • Schwingkreisdurchmesser: 2.4 mm
  • Schwingzahl im Leerlauf: 16000 - 22000 min-1
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 116 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 202 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 443 mm

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 238
    • 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 80 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 267)
    • 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 268)
    • 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 180 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 269)
    • Zusatzhandgriff
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb