• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Exzenterschleifer GET 75-150, mit L-BOXX

Artikel-Nr.: 0601257101
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Exzenterschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601257101
EAN / GTIN 3165140835084
Herstellernummer 0601257101
L-Nummer L00590 1133

Beschreibung

Beschreibung:

  • Exzenterschleifer GET 75-150
  • Der GET 75-150 Professional ist der kabelgebundene Exzenterschleifer mit Direktantriebsmodus von Bosch mit herausragender Werkzeugkontrolle und Handhabung
  • Er ist mit einer perfekt geformten ergonomischen Handauflage und einem Handgriff mit nur 18 cm Griffumfang für die optimale Werkzeugkontrolle ausgestattet
  • Dank des Multiloch-Schleiftellers können alle Schleifblätter unabhängig vom Lochraster problemlos verwendet werden und die Staubabsaugung ist deutlich stärker
  • Das Gerät verfügt über einen extrem leistungsstarken 750-Watt-Motor mit Tellerrotation im Direktantriebsmodus für bis zu 45 % mehr Abtragsleistung
  • Dieser kabelgebundene Schleifer ist für den Grundschliff, den Zwischenschliff, den Lackabtrag, die Endbearbeitung und das Polieren von Oberflächen vorgesehen
  • Er ist einsetzbar bei Holz, Furnier, Lack, Füllstoffen, Mineralstoffen und Acryl
  • Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem
  • Der GET 75-150 verfügt auch über eine konstante Drehzahl, einen Direktantriebsmodus, einen Kantenschutz, einen 150-mm-Schleifteller mit Klettverschluss zur Schleifblattbefestigung und Drehzahlvorwahl
  • L-BOXX 238; Schleifteller ; 1 x Schleifblatt M480, Best for Wood and Paint, 80; 1 x Schleifblatt M480, Best for Wood and Paint, 120; 1 x Schleifblatt M480, Best for Wood and Paint, 180; Schutzring für 150 mm; Zusatzhandgriff inkl

Merkmal:

  • Exzentrizität: 2.25 mm
  • Gewicht: 2.6 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 3300 - 7300 min-1
  • Nenneingangsleistung: 750 W
  • Schleifmittelbefestigung: Klettverschluss
  • Schleifteller-Drehzahl: 290 - 640 min-1
  • Schleifteller-Ø: 150 mm
  • Schwingkreisdurchmesser: 4.5 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Massiv Holz schleifen]: 6.5 m/s²
  • Schwingzahl: 6600 - 14600 min-1
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Unsicherheit K [Massiv Holz schleifen]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 243 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 141 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 417 mm

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 238
    • Schleifteller (150 mm)
    • 1 x Schleifblatt M480, Best for Wood and Paint, 80 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 621 162)
    • 1 x Schleifblatt M480, Best for Wood and Paint, 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 621 164)
    • 1 x Schleifblatt M480, Best for Wood and Paint, 180 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 621 166)
    • Schutzring für 150 mm
    • Zusatzhandgriff inkl. Schraube
    • Ausblasrohr für 150 mm
    • Innensechskantschlüssel
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb