• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Exzenterschleifer GET 55-125

Artikel-Nr.: 0601257000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Exzenterschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601257000
EAN / GTIN 3165140835206
Herstellernummer 0601257000
L-Nummer L00590 1201

Beschreibung

Beschreibung:

  • Exzenterschleifer GET 55-125
  • Der GET 55-125 Professional ist der kabelgebundene Exzenterschleifer mit Direktantriebsmodus von Bosch mit herausragender Werkzeugkontrolle und Handhabung
  • Ausgestattet mit einer perfekt geformten ergonomischen Handauflage und einem Handgriff mit nur 18 cm Griffumfang für die optimale Werkzeugkontrolle
  • Dank seines Multiloch-Schleiftellers, der auch die Staubabsaugung deutlich erhöht, können alle Schleifblätter unabhängig vom Lochraster problemlos verwendet werden
  • Er verfügt über einen extrem leistungsstarken 550-Watt-Motor mit Tellerrotation im Direktantriebsmodus für eine bis zu 27 % höhere Abtragsrate
  • Dieser kabelgebundene Schleifer ist für den Grundschliff, den Zwischenschliff, den Lackabtrag, die Endbearbeitung und das Polieren von Oberflächen vorgesehen
  • Er ist einsetzbar bei Holz, Furnier, Lack, Füllstoffen, Mineralstoffen und Acryl
  • Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem
  • Der GET 55-125 verfügt auch über eine konstante Drehzahl, einen Direktantriebsmodus, einen Kantenschutz, einen 125-mm-Schleifteller mit Klettverschluss zur Schleifblattbefestigung, und Drehzahlvorwahl
  • Karton; Schleifteller ; 1 x Schleifblatt M480, Best for Wood and Paint, 120; Schutzring für 125 mm; Zusatzhandgriff inkl

Merkmal:

  • Exzentrizität: 1.75 mm
  • Gewicht: 2.4 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 3300 - 7800 min-1
  • Nenneingangsleistung: 550 W
  • Schleifmittelbefestigung: Klettverschluss
  • Schleifteller-Drehzahl: 200 - 480 min-1
  • Schleifteller-Ø: 125 mm
  • Schwingkreisdurchmesser: 3.5 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Massiv Holz schleifen]: 6.0 m/s²
  • Schwingzahl: 6600 - 15600 min-1
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Unsicherheit K [Massiv Holz schleifen]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 229 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 141 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 385 mm

    Lieferumfang:

    • Karton
    • Schleifteller (125 mm)
    • 1 x Schleifblatt M480, Best for Wood and Paint, 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 621 146)
    • Schutzring für 125 mm
    • Zusatzhandgriff inkl. Schraube
    • Ausblasrohr für 125 mm
    • Innensechskantschlüssel
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb