• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Inspektionskamera GIC 12V-4-23 C, 4 x 1.5 V-LR6-Batterie , Akku-Adapter

Artikel-Nr.: 0601241500
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Endoskop

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0601241500
    EAN / GTIN 4059952657301
    Herstellernummer 0601241500
    L-Nummer L00590 1837

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Die Inspektionskamera GIC 12V-4-23 C Professional ist das ideale Werkzeug für Klimatechniker/Installateure, Automechaniker oder Elektriker
    • Sie verfügt über einen großen 4,3-Zoll-Bildschirm, der klare, hochauflösende Bilder mit 800 x 480 Pixeln anzeigt und dadurch eine schnelle und intuitive Analyse von Rohren, Kanälen oder anderen schwer zugänglichen Stellen ermöglicht
    • Dank der praktischen „Up“-Anzeige mit Pfeil nach oben lässt sich die Bildorientierung leicht erkennen
    • Diese ergonomische Kamera ist sehr robust für die Verwendung auf rauen Baustellen und an schwer zugänglichen Stellen
    • Der Kamerakopf erfüllt die Schutzklasse IP67 und ist damit vor Staub und kurzes Untertauchen in Wasser geschützt; das gesamte Gerät ist gemäß IP54 staub- und spritzwassergeschützt
    • Diese Inspektionskamera ist ideal für zahlreiche handwerkliche Anwendungen wie Inspektionen des Inneren von Verteilerkästen, Rohren und Wandhohlräumen sowie für Hydrauliksysteme und Anwendungen im Automobilbereich
    • Die mit der GIC 12V-4-23 C Professional erstellten Fotos lassen sich leicht über ein USB-C®-Kabel übertragen

    Merkmal:

    • Volumen: 4,604 dm3
    • Bruttogewicht: 1,25 kg
    • Nettogewicht: 0,99 kg
    • Abmessung Breite: 206 mm
    • Abmessung Höhe: 75 mm
    • Abmessung Länge: 298 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb