• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C, 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah, L-BOXX

Artikel-Nr.: 0601241401
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Endoskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601241401
EAN / GTIN 4059952657240
Herstellernummer 0601241401
L-Nummer 492710 GIC12V

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C Professional bringt neuen Komfort für Klimatechniker/Installateure, Automechaniker oder Elektriker
  • Dieses ergonomische Gerät verfügt über ein großes 5-Zoll-Display mit einer sehr hohen Auflösung von 1280 x 720 Pixeln für einen detaillierten Blick bei der Inspektion von Rohren, Kanälen oder anderen schwer zugänglichen Stellen
  • Egal in welche Richtung der Kamerakopf zeigt, während der Verwendung muss der Benutzer sich keine Gedanken über die Bildausrichtung machen, denn eine einzigartige AutoUp-Funktion sorgt für eine automatische Bildrotation
  • Diese robuste Kamera hält Staub und Wasser auf rauen Baustellen stand
  • Der Kamerakopf erfüllt die Schutzklasse IP67 und ist damit vor Staub und kurzes Untertauchen in Wasser geschützt; das gesamte Gerät ist gemäß IP54 staub- und spritzwassergeschützt
  • Die Inspektionskamera eignet sich perfekt für zahlreiche handwerkliche Anwendungen wie Inspektionen des Inneren von Verteilerkästen, Rohren und Wandhohlräumen sowie für Hydrauliksysteme und Anwendungen im Automobilbereich
  • Fotos und Videoaufnahmen lassen sich bei der GIC 12V-5-27 C Professional leicht über USB-C®-Kabel oder Micro-SD-Karte übertragen

Merkmal:

  • Volumen: 22,176 dm3
  • Bruttogewicht: 3,54 kg
  • Nettogewicht: 0,59 kg
  • Abmessung Breite: 360 mm
  • Abmessung Höhe: 140 mm
  • Abmessung Länge: 440 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb