• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Inspektionskamera GIC 120, mit 4 x 1,5-V-(AA)-Batterien

Artikel-Nr.: 0601241100
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Endoskop

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601241100
EAN / GTIN 3165140817905
Herstellernummer 0601241100
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Inspektionskamera GIC 120
  • Die Inspektionskamera GIC 120 Professional ist ein kompaktes Werkzeug zum schnellen und bequemen Inspizieren
  • Mit der Funktion Compass View bietet sie eine klare räumliche Orientierung
  • Die Quick Connector-Technologie gestattet dem Benutzer einen schnellen und einfachen Wechsel des Kamerakabels und ermöglicht gleichzeitig die sichere Aufbewahrung des Geräts
  • Die kompakte Bauweise mit verbesserter Ergonomie bietet beste Handhabung in allen Situationen - und das sogar in ungewöhnlichen Positionen
  • Das Gerät eignet sich für zahlreiche Anwendungsbereiche wie z.B. die Kontrolle des Inneren von Verteilerkästen
  • Rohren und Wandhohlräumen sowie für Hydrauliksysteme und Anwendungen im Automobilbereich
  • Zum besseren Erkennen von Details wird die GIC 120 Professional mit einer praktischen digitalen Zoomfunktion ausgeliefert
  • Zusätzlich sorgt ein 120 cm langes Kamerakabel mit integriertem hellen LED-Licht dafür
  • dass enge Stellen erreichbar sind und an dunklen Stellen klare Sicht herrscht

Merkmal:

  • Anzahl Stufen LED-Licht: 3
  • Auflösung Display: 320 x 240 px
  • Displaygröße: 2.7 ″
  • Durchmesser Kamerakopf: 8.5 mm
  • Gewicht: 0.50 kg
  • Länge des Kamerakabels: 120 cm

    Lieferumfang:

    • Kamerakabel für GIC 120 C, Ø 8.5 mm, 120 cm lang
    • Haken, Magnet, Spiegel
    • 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb