• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Geradschleifer GGS 8 SH

Artikel-Nr.: 0601214300
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Geradschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0601214300
    EAN / GTIN 3165140842914
    Herstellernummer 0601214300
    L-Nummer L00590 19

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geradschleifer GGS 8 SH
    • Der kabelgebundene Geradschleifer GGS 8 SH Professional mit Schnellspannmutter ist das Kraftpaket seiner Klasse
    • Sein kraftvoller 1.200-Watt-Motor gewährleistet zügigen Arbeitsfortschritt und effektiven Materialabtrag
    • Die SDS-Schnellspannmutter des Schleifers ermöglicht schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel
    • Darüber hinaus erhöht sein Wiederanlaufschutz den Anwenderschutz während des Betriebs
    • Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert
    • Der GGS 8 SH Professional bietet außerdem Funktionen wie die direkte Motorkühlung

    Merkmal:

    • Abgabeleistung: 700 W
    • Einsatzwerkzeuge: Kunstharzgebundene konische Schleifscheiben für min 45 m/s bis 125 mm Ø x 32/26 gezopfte Rundbürsten bis 125 mm Ø
    • Gewicht: 4.4 kg
    • Leerlaufdrehzahl: 8000 min-1
    • max. Schleifkörper-Ø: 125 mm
    • max. Spannzangen-Ø: 20 mm
    • Nenneingangsleistung: 1200 W
    • Schalter: Arretierschalter
    • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen bis Ø 50]: 3.0 m/s²
    • Spannung, elektrisch: 230 V
    • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø 50]: 1.5 m/s²
    • Werkzeugabmessungen (Breite): 123 mm
    • Werkzeugabmessungen (Höhe): 110 mm
    • Werkzeugabmessungen (Länge): 635 mm
    • Werkzeugaufnahme: Spindel

      Lieferumfang:

      • Innensechskantschlüssel SW 6
      • Spannflansch, Ø 65 mm,
      • Haltestift
      • Schutzhaube
      • Rundmutter
      • Schnellspannmutter SDS für konische Scheiben
      • Zweilochschlüssel
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb