• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrmaschine GBM 50-2

Artikel-Nr.: 06011B4020
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Bohrmaschine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06011B4020
EAN / GTIN 3165140937672
Herstellernummer 06011B4020
L-Nummer L00590 1331
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Magnet-Kernbohrer GBM 50-2
  • Die Bosch Bohrmaschine GBM 50-2 mit Magnetkern ist die ideale Lösung für präzises, effizientes und sicheres Bohren von Metall
  • Ihre Belastungsanzeige verhilft zu einer langen Werkzeuglebensdauer, und das Service-Display informiert zuverlässig über notwendige Wechsel der Kohlebürsten
  • Mit der Lasertechnologie des Werkzeugs ist eine schnelle Zielerfassung möglich, und der leistungsstarke Motor sorgt für präzises und effizientes Bohren
  • Gleichzeitig schützt das System zur Abschaltung der Stromversorgung gegen Stromschläge, wodurch die Sicherheit der Bohrmaschine nochmals erhöht wird
  • Ihre starke Magnetkraft ermöglicht stabile Bohrungen in alle Richtungen
  • Dieses Werkzeug eignet sich sowohl zum Bohren von Metall mit großen und kleinen Durchmessern als auch zum Gewindeschneiden

Merkmal:

  • Bohr-Ø Stahl: 50 mm
  • Bohrspindelanschlussgewinde: MK 2 - DIN 228
  • Gewicht: 14.7 kg
  • Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: 50 - 250 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: 100 - 510 min-1
  • Nenneingangsleistung: 1200 W
  • Spannung, elektrisch: 220-230 V
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 196 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 444 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 274 mm
  • Werkzeugaufnahme: MK 2 - DIN 228

    Lieferumfang:

    • Adapter für Ringschneider
    • Sechskantschlüssel 3 mm
    • Sechskantschlüssel 4 mm
    • Sechskantschlüssel 6 mm
    • Austreiber MT2
    • Reduzierhülse (MT2/MT1)
    • Führungsstift
    • Sicherheitsschlaufe
    • Kühlmittelbehälter
    • Halterung für Kühlmittelbehälter
    • Handwerkerkoffer
    • Kurbelgriff
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb