• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrmaschine GBM 13-2 RE: Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff

Artikel-Nr.: 06011B2000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Energieversorgung Netzbetrieben
    Produktart Bohrmaschine

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 06011B2000
    EAN / GTIN 3165140797948
    Herstellernummer 06011B2000
    L-Nummer L00590 401

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bohrmaschine GBM 13-2 RE
    • Die kabelgebundene GBM 13-2 RE Professional ist eine 2-Gang-Bohrmaschine für Präzisionsbohrungen
    • Der leistungsstarke 750-Watt-Motor und das hohe Drehmoment sorgen für einen schnellen Arbeitsfortschritt und ermöglichen Bohrungen in Stahl mit einem Durchmesser von bis zu 13 mm
    • Sie zeichnet sich durch ein kompaktes und ergonomisches Design aus, das eine gute Werkzeughandhabung für präzises Arbeiten ermöglicht
    • Diese Bohrmaschine verfügt ferner über ein 2-Gang-Getriebe und ein Stellrad zur Drehzahlvorwahl für präzise Leistung in vielseitigen Anwendungen
    • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrarbeiten in Metall und Holz
    • Die GBM 13-2 RE Professional bietet die Möglichkeit, aus drei verschiedenen Spannfuttern auszuwählen, und verfügt über Funktionen wie Rechts-/Links-Lauf, Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl sowie variable Drehzahl

    Merkmal:

    • Abgabeleistung: 353 W
    • Bohrfutter, Ausführung: Schnellspannbohrfutter
    • Bohr-Ø Alu: 20 / 12 mm
    • Bohr-Ø Holz: 32 / 20 mm
    • Bohr-Ø Stahl: 13 / 8 mm
    • Bohrspindelanschlussgewinde: 1/2″-20 UNF
    • Drehmoment, max.: 39.5 / 12.5 Nm
    • Gewicht: 2.4 kg
    • Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: 0 - 1000 min-1
    • Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: 3200 min-1
    • Nenndrehmoment: 6.8 / 2.5 Nm
    • Nenndrehzahl: 500 / 1750 min-1
    • Nenneingangsleistung: 750 W
    • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 1.6 m/s²
    • Schwingungsemissionswert ah [Gewindeschneiden]: 1.5 m/s²
    • Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 1.5 m/s²
    • Spannung, elektrisch: 230 V
    • Spindelhalsdurchmesser: 43.0 mm
    • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 7.5 m/s²
    • Unsicherheit K [Gewindeschneiden]: 2.5 m/s²
    • Unsicherheit K [Schrauben]: 2.5 m/s²
    • Werkzeugaufnahme: 1/2″-20 UNF

      Lieferumfang:

      • Schnellspannbohrfutter 13 mm
      • Zusatzhandgriff
      • Tiefenanschlag 210 mm
      • Karton
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb