• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagbohrmaschine GSB 24-2, mit 7-teiligem Holzbohrer-Set, Lochsäge-Set

Artikel-Nr.: 060119C802
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Schlagbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 060119C802
EAN / GTIN 3165140944526
Herstellernummer 060119C802

Beschreibung

Beschreibung:

Schlagbohrmaschine GSB 24-2
  • Die kabelgebundene GSB 24-2 Professional ist eine 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control für härtesten Einsatz
  • Mit 1.100-Watt-Hochleistungsmotor und hohem Drehmoment ideal für die meisten schweren Anwendungen
  • Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control
  • Ausgestattet mit einem robusten Metallgetriebegehäuse ist diese Schlagbohrmaschine extrem robust für eine lange Lebensdauer
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren in Mauerwerk, Stein, Holz und Metall
  • Es ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 16 Cyl Professional
  • Die GSB 24-2 Professional verfügt über Funktionen wie Autolock, Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl
  • Im Lieferumfang enthalten: Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 150), Zusatzhandgriff (2 602 025 193), Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010), L-Case (1 600 A00 M7X), 7-tlg
  • Holzbohrer-Set (3/4/5/6/7/8/10 mm) (2 607 017 034), Lochsäge-Set (2 608 584 063)
  • Merkmal:

    • Abgabeleistung: 630 W
    • Bohrfutter, Ausführung: 13-mm-Schnellspannbohrfutter
    • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 - 13 mm
    • Bohr-Ø Holz: 40 / 25 mm
    • Bohr-Ø Mauerwerk: 24 / 16 mm
    • Bohr-Ø Stahl: 16 / 8 mm
    • Bohr-Ø Stein: 24 / 16 mm
    • Drehmoment, max.: 40.0 Nm
    • Gewicht: 2.9 kg
    • Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: 0 - 900 min-1
    • Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: 3000 min-1
    • Nenndrehmoment: 9.6 / 3.2 Nm
    • Nenndrehzahl: 580 / 1900 min-1
    • Nenneingangsleistung: 1100 W
    • Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl: 0 - 15300 / 51000 bpm
    • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 5.6 m/s²
    • Schwingungsemissionswert ah [Gewindeschneiden]: 2.5 m/s²
    • Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: 14.6 m/s²
    • Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 2.5 m/s²
    • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
    • Unsicherheit K [Gewindeschneiden]: 1.5 m/s²
    • Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: 1.8 m/s²
    • Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²
    • Werkzeugabmessungen (Breite): 81 mm
    • Werkzeugabmessungen (Höhe): 220 mm
    • Werkzeugabmessungen (Länge): 363 mm

      Lieferumfang:

      • Schnellspannbohrfutter 13 mm
      • Zusatzhandgriff
      • Tiefenanschlag 210 mm
      • L-Case
      • 7tlg. Holzbohrer-Set (3/4/5/6/7/8/10 mm)
      • Lochsäge-Set
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb