• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrständer GCR 180 Professional

Artikel-Nr.: 0601190100
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrständer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601190100
EAN / GTIN 3165140799386
Herstellernummer 0601190100
L-Nummer L00590 261

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrständer GCR 180
  • Passend für Diamantbohrmaschine GDB 180 WE. Schnelle Montage der Diamantbohrmaschine. Robuster Aufbau für präzises Bohren. Einfaches Anpassen des Arbeitswinkels

Merkmal:

  • Arbeitslänge, Z-Achse: 455 mm
  • Befestigung, Art: geschraubt
  • Bohrhub: 514 mm
  • Bohr-Ø: 180 mm
  • Gewicht: 9.5 kg
  • Säulenlänge: 767 mm

    Lieferumfang:

    • Karton
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb