• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE, mit Handwerkerkoffer

Artikel-Nr.: 060118B000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Schlagbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 060118B000
EAN / GTIN 3165140472050
Herstellernummer 060118B000
L-Nummer L00590 442

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE
  • Die kabelgebundene GSB 162-2 RE Professional ist eine leistungsstarke 2-Gang-Schlagbohrmaschine für härteste Anwendungen einschließlich Diamanttrockenbohren
  • Der extrem starke 1.500-Watt-Motor mit hoher Überlastkapazität und hohem Drehmoment eignet sich ideal für kraftintensive und schwere Anwendungen
  • Ihre Drehzahl wurde speziell optimiert
  • um einen schnellen Bohrfortschritt bis 162 mm Durchmesser auch bei Verwendung von Diamantbohrkronen im schlagfreien Betrieb zu ermöglichen
  • Die Überlastkupplung der Schlagbohrmaschine sorgt für einen erhöhten Anwenderschutz auch bei Arbeiten in zähem Material
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren in Mauerwerk
  • Stein
  • Holz und Metall
  • Die GSB 162-2 RE Professional verfügt über Funktionen wie Wiederanlaufschutz und Drehzahlvorwahl

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 840 W
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 3 - 16 mm
  • Bohr-Ø Holz: 50 / 32 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk: 162 / 82 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 20 / 14 mm
  • Bohrspindelanschlussgewinde: 5/8″-16 UNF
  • Gewicht: 4.8 kg
  • Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: 0 - 750 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: 1800 min-1
  • Nenndrehmoment: 17.0 / 5.0 Nm
  • Nenndrehzahl: 555 / 1300 min-1
  • Nenneingangsleistung: 1500 W
  • Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl: 0 - 12750 / 30600 bpm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 6.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Gewindeschneiden]: 1.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: 23.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 1.5 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Gewindeschneiden]: 0.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: 3.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Schrauben]: 0.0 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 97 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 175 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 464 mm
  • Werkzeugaufnahme: 5/8″-16 UNF

    Lieferumfang:

    • Handwerkerkoffer
    • Zusatzhandgriff
    • Tiefenanschlag
    • Zahnkranzbohrfutter 16 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb