• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagbohrmaschine GSB 20-2, mit 7-teiligem Steinbohrer-Set

Artikel-Nr.: 060117B401
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Schlagbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 060117B401
EAN / GTIN 3165140969178
Herstellernummer 060117B401
L-Nummer L00590 1096

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlagbohrmaschine GSB 20-2
  • Die kabelgebundene GSB 20-2 Professional ist eine vielseitige 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control
  • Leistungsstarker 850-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
  • Mit höherem Anwenderschutz dank intelligenter KickBack Control-Funktion
  • Zusätzlich sorgt das robuste Metallgetriebegehäuse dieser Schlagbohrmaschine für eine lange Lebensdauer
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren in Mauerwerk, Stein, Holz und Metall
  • Es ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 16 Cyl Professional
  • Die GSB 20-2 Professional verfügt auch über Funktionen wie Autolock, Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 430 W
  • Bohrfutter, Ausführung: 13-mm-Schnellspannbohrfutter
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 - 13 mm
  • Bohr-Ø Holz: 40 / 25 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk: 20 / 15 mm
  • Bohr-Ø Stahl: 13 / 8 mm
  • Bohr-Ø Stein: 20 / 15 mm
  • Bohrspindelanschlussgewinde: 1/2″-20 UNF
  • Drehmoment, max.: 36.0 Nm
  • Gewicht: 2.6 kg
  • Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: 0 - 1000 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: 3000 min-1
  • Nenndrehmoment: 5.2 / 2.0 Nm
  • Nenndrehzahl: 800 / 2060 min-1
  • Nenneingangsleistung: 850 W
  • Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl: 0 - 17000 / 51000 bpm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 3.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Gewindeschneiden]: 2.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: 15.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 2.5 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Gewindeschneiden]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: 2.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 90 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 214 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 336 mm
  • Werkzeugaufnahme: 1/2″-20 UNF

    Lieferumfang:

    • Schnellspannbohrfutter 13 mm
    • Zusatzhandgriff
    • Tiefenanschlag 210 mm
    • 7tlg. Steinbohrer-Set CYL-1 (3/4/5/6/6/7/8 mm)
    • L-CASE
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb