• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelbohrmaschine GWB 10 RE

Artikel-Nr.: 0601132703
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Energieversorgung Netzbetrieben
    Produktart Bohrmaschine

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0601132703
    EAN / GTIN 3165140056588
    Herstellernummer 0601132703
    L-Nummer L00590 13

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Winkelbohrmaschine GWB 10 RE
    • Die kabelgebundene GWB 10 RE Professional ist eine schlanke Winkelbohrmaschine für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
    • Sie verfügt über einen zuverlässigen 400-Watt-Motor, eine Beschleunigungselektronik und ein Stellrad zur Drehzahlvorwahl und ermöglicht damit präzises Winkelbohren
    • Ihre Winkelform mit schlankem Stabmotor sorgt für eine einfache Handhabung und Wendigkeit des Elektrowerkzeugs
    • Durch ihr kompaktes Gehäuse eignet sich diese Bohrmaschine insbesondere für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
    • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrarbeiten in Metall und Holz
    • Die GWB 10 RE Professional verfügt ferner über Rechts-/Links-Lauf, Drehzahlvorwahl und variable Drehzahl
    • Zahnkranzbohrfutter eingebaut 10 mm

    Merkmal:

    • Abgabeleistung: 170 W
    • Bohrfutter, Ausführung: Zahnkranzbohrfutter
    • Bohr-Ø Alu: 12 mm
    • Bohr-Ø Holz: 22 mm
    • Bohr-Ø Stahl: 10 mm
    • Drehmoment, max.: 5.5 Nm
    • Gewicht: 1.7 kg
    • Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: 1300 min-1
    • Nenndrehmoment: 2.2 Nm
    • Nenndrehzahl: 750 min-1
    • Nenneingangsleistung: 400 W
    • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.0 m/s²
    • Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 2.9 m/s²
    • Spannung, elektrisch: 230 V
    • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
    • Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²
    • Werkzeugabmessungen (Breite): 70 mm
    • Werkzeugabmessungen (Höhe): 90 mm
    • Werkzeugabmessungen (Länge): 298 mm

      Lieferumfang:

      • Zahnkranzbohrfutter eingebaut 10 mm
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb