• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messlatte GR 240

Artikel-Nr.: 0601094100
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Halter Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601094100
EAN / GTIN 3165140558488
Herstellernummer 0601094100
L-Nummer L00660 35

Beschreibung

Beschreibung:

  • Messlatte GR 240
  • Für alle Messungen von Bodenhöhen
  • Robustes
  • hochwertiges Aluminiumprofil
  • Ausziehbar bis zu 2,4 m
  • Für den Einsatz auch unter extremen Bedingungen

Merkmal:

  • Länge: 2.4 m
  • Libelle: nein
  • Maßeinheiten: m/cm
  • Material: Aluminium

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb