• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehhalterung RM 3 Professional

Artikel-Nr.: 0601092800
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Halter Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601092800
EAN / GTIN 3165140868594
Herstellernummer 0601092800
L-Nummer L00590 791

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zubehör RM 3
  • Motorgetriebene Drehhalterung für intelligente und präzise Linienanpassung
  • Motorisierte Multifunktionshalterung zur Ausrichtung der Laserlinien mit vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten
  • Kann mit Smartphone über Bluetooth®- oder RC 2 Professional-Fernsteuerung betrieben werden
  • Kompatibel mit den neuen GCL 2-50 C und GCL 2-50 CG

Merkmal:

  • Gewicht, ca.: 0.500 kg
  • Gewindeanschluss: 1/4″
  • Klemmung: Quick-Release-Klemmung
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 120 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 135 mm

    Lieferumfang:

    • Halterung
    • Deckenklemme
    • L-BOXX-Einlage
    • Fernbedienung RC2 Professional
    • 3 x 1.5 V-LR03-Batterie (AAA)

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb